大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BCCAP(NBICAP(NBI
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
長さ(mm)
180
注文コード
12908178
品番
16X180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,440
販売価格(税別)
¥
14,036
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
180
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
14.212
寸法l(mm)
全ねじ範囲:60
寸法b(mm)
44
寸法k(mm)
16
寸法da(mm)
17.7
寸法v(mm)
1.6
寸法dk(mm)
24.33
ねじピッチp(mm)
2
寸法ds(mm)
16
ねじの呼びd
M16