30X130 BCCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12909140 30X130 BCCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12909140

BCCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)130 注文コード12909140 品番30X130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,784
販売価格(税別)
17,076
この商品は長さ・内容量など236種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)130 寸法t(mm)15.5 寸法r(mm)1 寸法S(mm)22.275 寸法l(mm)全ねじ範囲:105 寸法b(mm)72 寸法k(mm)30 寸法da(mm)33.4 寸法v(mm)3 寸法dk(mm)45.39 ねじピッチp(mm)3.5 寸法ds(mm)30 ねじの呼びdM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする