8X40 BCCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12909745 8X40 BCCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12909745

BCCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(mm)40 注文コード12909745 品番8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,278
販売価格(税別)
5,707
この商品は長さ・内容量など236種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 寸法t(mm)4 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6.14 寸法l(mm)全ねじ範囲:35 寸法b(mm)28 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 寸法v(mm)0.8 寸法dk(mm)13.27 ねじピッチp(mm)1.25 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする