大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(ダツラクボウシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
12911118
品番
4X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
呼び
M4
寸法S(mm)
5
寸法D(Φmm)
3
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
3
寸法A(Φmm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12911118
4X25
79701030
A002J0500040025000
六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス)
SUNCO
1箱(500本)
¥
76,980
税込
¥
84,678
注文コードが変更になりました