大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ダクロCAP(ニホンFCAP(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12911398
品番
20X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥739
販売価格(税別)
¥
672
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法(mm)
全ねじの範園:70
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
0.8
寸法b(mm)
52
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
20
寸法da(mm)
22.4
寸法v(mm)
2
ピッチP(mm)
2.5
寸法dk(mm)
30.33
寸法ds(mm)
20
ねじの呼びd
M20