大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
316LプラクNPTFシズミGDL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12912247
品番
1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ
呼びとねじ山数:1/4-18
寸法a(mm)
0.7
寸法D(Φmm)
13.489
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
6.43
寸法D1(Φmm)
12.487
寸法l(mm)
10.3
寸法d2(Φmm)
10.7
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
6.35