曜日別特売
CE2F80-250N ブレーキ付ものさしくん (CE2F80-~) SMC 12913135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキ付ものさしくん (CE2F80-~)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個注文コード12913135品番CE2F80-250N
参考基準価格(税別)¥181,280販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)250ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし、(N) クッションなし、(-) コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする