※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード12913442品番CE2F80-50J-A54L
参考基準価格(税別)¥169,130販売価格(税込)¥175,780販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など83種類から選べます他の種類を見る ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。