大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3カ-WGOSHOショルダーBT(SHGOSHOショルダーBT(SH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12914058
品番
10X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。
SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125
ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04
長さ(mm)
80
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
9.987
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
5.085
寸法m(mm)
4.2
寸法da(mm)
11.2
呼び径d
10
ねじの呼び
M8x1.25