3/8 BS 6カクプラグ G 大阪魂 12914609 3/8 BS 6カクプラグ G 大阪魂 12914609

BS 6カクプラグ G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12914609 品番3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)22 呼び径PF3/8 寸法l(mm)12 寸法W(mm)22 OリングNo.P-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする