大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ショルダーBT(SH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
12917068
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。
SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125
ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04
長さ(mm)
12
寸法H(mm)
5.5
寸法d(mm)
7.987
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
4.085
寸法m(mm)
3.3
寸法da(mm)
9.2
呼び径d
8
ねじの呼び
M6x1.0