大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X15P0.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
12917418
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1欄:1.5、2欄:2.5
寸法e(mm)
2.3
寸法s(mm)
2.045
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M4