大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
スパナ(GOSHO2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
12917619
品番
H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
52
最小トルク(N・m)
1.9
呼び
2
寸法S(mm)
2.01
寸法e(mm)
2.25
寸法L2(mm)
18
ロックウェル硬度
最小52