H スパナ(GOSHO5 大阪魂 12917655 H スパナ(GOSHO5 大阪魂 12917655

スパナ(GOSHO5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード12917655 品番H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L1(mm)85 最小トルク(N・m)30 呼び5 寸法S(mm)5 寸法e(mm)5.67 寸法L2(mm)33 ロックウェル硬度最小52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする