8X20 ダクロHS(トガリサキHS(トガリサキ 大阪魂 12917716

 

8X20 ダクロHS(トガリサキHS(トガリサキ 大阪魂 12917716
8X20 ダクロHS(トガリサキHS(トガリサキ 大阪魂 12917716

ダクロHS(トガリサキHS(トガリサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード12917716品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄:3.0/2欄:5.0寸法S(mm)4.095寸法e(mm)4.583寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM8寸法dt(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする