大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
プラグ(ウキ(TKSPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
12918231
品番
1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼びとねじ山数:R1/4-19
寸法a(mm)
6.01
寸法E(mm)
1.5
寸法l(mm)
11
寸法d(Φmm)
13.157
寸法s(mm)
6
寸法d1(Φmm)
11.445
寸法d2(Φmm)
12.301
寸法k(mm)
1.4