大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ロングレンチL5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
12918547
品番
5X160X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
160
寸法L(mm)
160
呼び
5
寸法e(mm)
5.58
寸法l(mm)
28
寸法R(mm)
5
硬度HRC
52