大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ディスゴ CAP(NBI
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
長さ(mm)
60
注文コード
12920358
品番
14X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,932
販売価格(税別)
¥
8,120
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
60
寸法t(mm)
7
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
12.212
寸法l(mm)
全ねじ範囲:55
寸法b(mm)
40
寸法k(mm)
14
寸法da(mm)
15.7
寸法v(mm)
1.4
寸法dk(mm)
21.33
ねじピッチp(mm)
2
寸法ds(mm)
14
ねじの呼びd
M14