24X120 ディスゴ CAP(NBI 大阪魂 12921031 24X120 ディスゴ CAP(NBI 大阪魂 12921031

ディスゴ CAP(NBI

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 長さ(mm)120 注文コード12921031 品番24X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,252
販売価格(税別)
12,047
この商品は長さ・内容量など209種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)120 寸法t(mm)12 寸法r(mm)0.8 寸法S(mm)19.275 寸法l(mm)全ねじ範囲:85 寸法b(mm)60 寸法k(mm)24 寸法da(mm)26.4 寸法v(mm)2.4 寸法dk(mm)36.39 ねじピッチp(mm)3 寸法ds(mm)24 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする