5X80 ディスゴ CAP(アンスコ 大阪魂 12922835 5X80 ディスゴ CAP(アンスコ 大阪魂 12922835

ディスゴ CAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(mm)80 注文コード12922835 品番5X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,510
販売価格(税別)
8,645
この商品は長さ・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)80 寸法t(mm)2.5 寸法r(mm)0.2 寸法l(mm)全ねじ範囲:25迄 寸法b(mm)22 寸法s(mm)4.095 寸法k(mm)5 寸法da(mm)5.7 寸法v(mm)0.5 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)ローレットなし:8.5、ローレットあり:8.72 寸法ds(mm)5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする