KH01025 かべを保護するシートW リンテックコマース 12923788

KH01025 かべを保護するシートW リンテックコマース 12923788
KH01025 かべを保護するシートW リンテックコマース 12923788
KH01025 かべを保護するシートW リンテックコマース 12923788

かべを保護するシートW

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
長さ(cm)250
内容量1巻注文コード12923788品番KH01025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

半透明で壁に貼ってもテカらずに目立たない保護シート
大容量だから家じゅうの気になる所にどんどん貼れる。
裏紙には目盛りがあるから、カットしやすい。
テレビ・冷蔵庫などの静電気による壁紙の黒ずみや、洗面所やタオルが掛けてある壁紙の水滴による黒ずみ防止に。
ついつい触れて黒ずんでくる、階段そば・電気スイッチまわりの壁紙に貼ると、壁紙の汚れを防止に。
ビニル壁紙(貼れない壁紙もあります)、ベニヤ板などに貼れる。

用途
新居の汚れ防止・ネコちゃんの爪とぎ防止・水回りやお子様の落書き防止に
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙半透明タイプシールタイプ幅(cm)92長さ(cm)250
注意
※プリント合板、土壁・モルタル、コンクリート、繊維壁・砂壁、表面強化壁紙、凹凸の深い壁紙、屋外などには貼れません。
※汚れ防止機能など特殊表面加工された壁紙にはお貼りいただけません。
※経年劣化している壁紙の上から貼る場合、はがす際に一緒に表面がはがれる場合があります。
※壁紙の材質によっては壁紙表面を傷める場合がありますので、あらかじめ目立たない部分で試してからお貼りください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする