置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ヘリンボーン 注文コード12924375 品番CFSE04W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はなど28種類から選べます 他の種類を見る

手軽にマットみたいにちょっと置けるクッションフロア。簡単に置けるサイズにカットされているからすぐ設置OK。
多層構造のクッション素材で柔らかい踏み心地、重いものを落としても床材が傷みにくい。
クッション素材だから、遮音・衝撃吸収効果があり、落下音や気になる生活音、ペットの足音や子供のおもちゃの音などを和らげます。
表面はビニル系のため撥水性に優れています。水や汚れを吸い込みにくいから、液体が床に届きにくく床保護に。
抗ウィルス作用で安心。汚れても中性洗剤などで汚れを落とすことができ、メンテナンスも簡単。
貼ってはがせるから賃貸でもOK。

用途車の荷台、観葉植物の下、ペット対策、トイレのマット代わりなど 材質塩化ビニル 厚さ(mm)1.8 ヘリンボーン 寸法(幅W×長さL)(cm)90×50 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする