しっかり隠せる目かくしシート 省エネ節電タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12924671 品番 HGJIR11M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

貼ってはがせる遮熱シート。乳白色調で視線カット(目隠し)
吸盤のように"くりかえし"貼ってはがせるから「冷房効果UP」のため夏の間だけ窓に貼って、秋にはがして、翌年の夏にまた貼るということも。
水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なのでキレイにサラッとはがせ、他の窓ガラスに貼り直すこともできる窓シートです。
不透明だからしっかりとした目隠し対策に、透明板ガラス専用の窓シート
半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。
透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラスに貼れる。

用途紫外線対策、視線カット、冷房効果がアップなど 材質塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂) 乳白色 タイプ吸着タイプ 幅(cm)92 長さ(cm)90 耐熱温度(℃)60
注意
※はめ殺し・FIX窓の複層ガラス・網入ガラスは熱割れする危険性があるため貼らないでください。またカーテンやブラインドと併用はお避けください。
※屋内側からお貼りください。
※貼る面が三次曲面や凹凸・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※LOW-Eガラスなどの特殊ガラスに貼ると、フィルムに吸収された熱によりガラスが膨張し熱割れする可能性がありますので貼らないでください。
※アクリル板・塩ビ板に貼ることはできますが、アウトガスによるシートの浮きや膨れは発生した場合は、貼り直してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする