貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12924716 品番 HGJLE10SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LOW-E複層ガラスに貼れる目かくしシート、網入りガラス・複層ガラス対応。表面がザラザラしている、すりガラス調で視線カット(目隠し)
吸盤のように"くりかえし"貼って、はがせるから、賃貸物件のみでなく、初めて「窓にフィルムを貼る」方にもおすすめのシートです。
水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なので、はがしたいときに「サラッ」とはがせ、急に引っ越しが決まった時など、窓の原状回復に素早く対応できます。
かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム。
窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。
透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼れる。

用途紫外線対策、視線カット、カーテンなしの生活がしたい方など 材質塩化ビニル(エンボス樹脂) 半透明 タイプ水で貼るタイプ 幅(cm)185 長さ(cm)46 耐熱温度(℃)60
注意
※屋内用です。
※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※はめ殺し・FIX窓のLOW-Eガラスは熱割れする危険性があるので貼らないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
窓ガラスの目隠し

職場の窓ガラスの目隠しに使用。半透明なので人影などシルエットが写る程度に隠れる。保護フィルムを剥がすのが大変で、もう少し剥がしやすいと有り難い。(なので★ー1)貼る時に水を使用するが、たっぷり使用した方が気泡が抜けやすくキレイに出来た。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする