スモークフィルム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12924725 品番 HGSM01L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。
窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。
優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。
水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。
UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。
ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。
透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。

用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など 材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.05 スモーク色 タイプ水で貼るタイプ 幅(cm)180 長さ(cm)92 耐熱温度(℃)80
注意
※屋内用です。
※LOW-Eガラスには貼らないでください。
※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする