曜日別特売
HGSW05SL 防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム リンテックコマース 12924768

HGSW05SL 防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム リンテックコマース 12924768
HGSW05SL 防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム リンテックコマース 12924768

防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(cm)46
内容量1枚注文コード12924768品番HGSW05SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

目隠ししながら、ガラスの飛び散りを防ぐ防災フィルム
ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果フィルム
地震災害や不慮の事故などでガラスが割れた際の怪我防止効果
ホワイトマットタイプの半透明で、目隠し効果もある防災フィルム
有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+
透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。

用途
紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05ホワイトマットタイプ水で貼るタイプ幅(cm)185長さ(cm)46耐熱温度(℃)80
注意
※屋内用です。
※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※はめ殺し・FIX窓のLOW-Eガラスは熱割れする危険性があるので貼らないでください。
※LOW-Eガラスにフィルムを貼った場合、カーテンやブラインドとの併用は熱割れする危険性があるので貼らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする