材質ハウジング, 検出面:PBT
保護構造IP67
検出方式誘導式
本体質量(g)53.5
検出距離(mm)0.5〜3.0
接続方法コネクタ型
電源電圧(V)DC15〜30
出力仕様IO-Link COM2
検出範囲(mm)103
取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link
周囲温度(℃)【使用時】-25〜85【保存時】-25〜85(凍結または結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型
周囲湿度(%)【使用時】35 〜 85【保存時】35 〜 85(氷結または結露しないこと)