a3394110 天然木棚付きハンガーラック(スリムタイプ) ファミリー・ライフ 12925861 a3394110 天然木棚付きハンガーラック(スリムタイプ) ファミリー・ライフ 12925861 a3394110 天然木棚付きハンガーラック(スリムタイプ) ファミリー・ライフ 12925861

天然木棚付きハンガーラック(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12925861 品番 a3394110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

玄関でのちょい掛けに便利!天然木スリムハンガー
帰宅後の帽子やコートのちょい掛けや来客時に便利です。
場所を取らないスリムタイプ
便利な下棚付き
頑丈なハンガーバー
カバンも掛けられます
下棚付き、脚部底面緩衝材付き
お客様組立式

材質パイン材(ラッカー塗装) 質量(kg)4 ダークブラウン 耐荷重(kg)棚板:10、ハンガー:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×41×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする