a3387320 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 12925888 a3387320 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 12925888 a3387320 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 12925888 a3387320 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 12925888 a3387320 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 12925888 a3387320 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 12925888

折りたたみワイドチェア(ロータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード12925888 品番a3387320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座りやすい幅広座面の折りたたみチェア!!
お孫様や年配の方にも立ち座りしやすい高さ設計
キッチンや玄関用など様々なシーンで活躍します。
厚み5cmの肉厚クッション
背のカーブが身体にフィット
持ち運びラクラク
コンパクトに収納できます

材質構造部材:金属(鋼)・エポキシ樹脂塗装、張り材:合成皮革(ポリウレタン)、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)2.85 ブラック 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:43×37×51.5、収納時:43×7×67 座面高(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする