※使用例

P-2001 ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926046 P-2001 ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926046 P-2001 ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926046 P-2001 ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926046 P-2001 ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926046

ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12926046 品番 P-2001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

本体薄型。
木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。
シャープな外観。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

仕様ストップなし ゴールド タイプパラレル型 適合扉質量(kg)30以下 適合ドアサイズ800×1800mm
注意
※印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする