※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

703 ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926308 703 ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926308 703 ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926308 703 ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926308 703 ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926308

ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12926308 品番 703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。
アンティーク調を演出するのに最適。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
ラッチング角度は調整可能。
調整ネジ棒にて調整出来ます。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が
70°〜90°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。
開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。
スタンダード型は90°開き。

仕様ストップなし アンティークブロンズ タイプスタンダード型 適合扉質量(kg)65以下 適合ドアサイズ950×2100mm
注意
※印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする