※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード12926317品番S-702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。
アンティーク調を演出するのに最適。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
ラッチング角度は調整可能。
調整ネジ棒にて調整出来ます。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が
70°~90°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。
開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。
スタンダード型は90°開き。