※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
12926326
品番
S-703
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。
アンティーク調を演出するのに最適。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
ラッチング角度は調整可能。
調整ネジ棒にて調整出来ます。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が
70°〜90°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。
開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。
スタンダード型は90°開き。