P-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926335 P-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926335 P-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926335 P-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926335 P-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926335 P-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926335

ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12926335 品番 P-702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。
アンティーク調を演出するのに最適。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
ラッチング角度は調整可能。
調整ネジ棒にて調整出来ます。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が
70°〜90°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。
開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。

仕様ストップなし アンティークブロンズ タイプパラレル型 適合扉質量(kg)45以下 適合ドアサイズ900×2100mm
注意
※印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする