※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12926396 品番HS-1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

浅いスラブに対する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)

用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする