※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

フロアヒンジ 1500シリーズ ストップ切替型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12926448 品番A-1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

浅いスラブに対する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。
ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。
出荷時、「ストップ付」に設定しています。

用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型・ストップ切替型 仕様1ストップ切替型 勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉 適合扉質量(kg)240以下 適合ドアサイズ1400×2400mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする