※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12926466 品番 H-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
ドアを閉まり間際2〜3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。
電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。
本体移動調整型。
ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。

用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き 適合扉質量(kg)15〜45以下 適合ドアサイズ450〜800×1800mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする