H-505【右勝手】 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926491

※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

H-505【右勝手】 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926491
H-505【右勝手】 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926491
H-505【右勝手】 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926491
H-505【右勝手】 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926491
H-505【右勝手】 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926491
H-505【右勝手】 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926491
H-505【右勝手】 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926491
H-505【右勝手】 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926491

フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合扉質量(kg)15~45以下
勝手中心吊り一方開き 右勝手
内容量1台注文コード12926491品番H-505【右勝手】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。
ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。
電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。
本体移動調整型。
ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
一方開きには左右勝手があります。

用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り一方開き 右勝手適合扉質量(kg)15~45以下適合ドアサイズ450~800×1800mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする