※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12926649 品番 O-835【右勝手】
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

浅いスラブに対応する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
左右勝手があります。

用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手持出吊り一方開き 右勝手 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする