曜日別特売
H-845【右勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926667

※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

H-845【右勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926667
H-845【右勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926667
H-845【右勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926667
H-845【右勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926667
H-845【右勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926667
H-845【右勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926667
H-845【右勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926667

フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合扉質量(kg)185以下
勝手中心吊り一方開き 右勝手
内容量1台注文コード12926667品番H-845【右勝手】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

浅いスラブに対応する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
左右勝手があります。

用途
一般ドア用
タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り一方開き 右勝手適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする