※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。
商品レビューを投稿する
内容量1台
適合扉質量(kg)110以下
タイプ偏芯持出吊り一方開き 右勝手
注文コード12926868
品番2350【右勝手】
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
本体の深さは50mmの薄型設計です。
本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。
閉扉速度調整は3バルブ方式。
ドアを閉まり間際2°〜3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。
エアタイトドアに最適。
ストップ切替型。
切替操作はドア吊込み後でも設定可能。
出荷時、「ストップ付」に設定しています。
本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
左右勝手があります。