曜日別特売
2450【左勝手】 フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926895

※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

2450【左勝手】 フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926895
2450【左勝手】 フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926895
2450【左勝手】 フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926895
2450【左勝手】 フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926895
2450【左勝手】 フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926895
2450【左勝手】 フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926895
2450【左勝手】 フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926895

フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台適合扉質量(kg)150以下タイプ偏芯持出吊り一方開き 左勝手注文コード12926895品番2450【左勝手】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

本体の深さは50mmの薄型設計です。
本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。
閉扉速度調整は3バルブ方式。
ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。
エアタイトドアに最適。
ストップ切替型。
切替操作はドア吊込み後でも設定可能。
出荷時、「ストップ付」に設定しています。
本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
左右勝手があります。

用途
一般ドア用
仕様ストップ切替型タイプ偏芯持出吊り一方開き 左勝手適合扉質量(kg)150以下適合ドアサイズ1200×2400mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする