※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12926947 品番USHS-1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

防浸形フロアヒンジとは・・・
床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。
ステンレス製セメントケースを標準装備。
ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の
浸入を防ぎます。
じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。

用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする