※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなし

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合扉質量(kg)180以下 タイプ偏芯持出吊り一方開き 左勝手 注文コード12926981 品番US-2550【左勝手】
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は適合扉質量・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

防浸形フロアヒンジとは・・・
床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない
性能を備えたフロアヒンジです。
ステンレス製セメントケースを標準装備。
ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の
浸入を防ぎます。
ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。
左右勝手があります。

用途一般ドア用 仕様ストップなし タイプ偏芯持出吊り一方開き 左勝手 適合扉質量(kg)180以下 適合ドアサイズ1600×2400mm
注意
※US-2000シリーズは2000シリーズとは異なり、ストップの切替操作が出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする