※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合扉質量(kg)110以下 タイプ偏芯持出吊り一方開き 右勝手 注文コード12927069 品番USS-2350【右勝手】
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は適合扉質量・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

防浸形フロアヒンジとは・・・
床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない
性能を備えたフロアヒンジです。
ステンレス製セメントケースを標準装備。
ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の
浸入を防ぎます。
ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。
左右勝手があります。

用途一般ドア用 仕様ストップ付 タイプ偏芯持出吊り一方開き 右勝手 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ1050×2400mm
注意
※US-2000シリーズは2000シリーズとは異なり、ストップの切替操作が出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする