T1013-32-SUS T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス ツツミ工業 12927086

T1013-32-SUS T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス ツツミ工業 12927086
T1013-32-SUS T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス ツツミ工業 12927086

T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個タイプ同径寸法T1R2”注文コード12927086品番T1013-32-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質SUS304形状ストレートアダプタタイプ同径接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応寸法T1R2”寸法T2G2"
注意
※アダプタは本体とホースの口金具をつなぐ継手ですので、ネジ規格(G、R、Rc、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ず確認し、取付してください。
※PTオスネジ・Rネジ・NPTオスネジ側には必ずシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※最高使用圧力はJIS B 8363に準じる
※予告なしに品質改善の為、ネジ規格・シート面形状以外の寸法を変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする