曜日別特売
USS-2450【右勝手】 フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927087

※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

USS-2450【右勝手】 フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927087
USS-2450【右勝手】 フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927087
USS-2450【右勝手】 フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927087
USS-2450【右勝手】 フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927087
USS-2450【右勝手】 フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927087
USS-2450【右勝手】 フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927087
USS-2450【右勝手】 フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927087

フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台適合扉質量(kg)150以下タイプ偏芯持出吊り一方開き 右勝手注文コード12927087品番USS-2450【右勝手】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

防浸形フロアヒンジとは・・・
床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない
性能を備えたフロアヒンジです。
ステンレス製セメントケースを標準装備。
ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の
浸入を防ぎます。
ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。
左右勝手があります。

用途
一般ドア用
仕様ストップ付タイプ偏芯持出吊り一方開き 右勝手適合扉質量(kg)150以下適合ドアサイズ1200×2400mm
注意
※US-2000シリーズは2000シリーズとは異なり、ストップの切替操作が出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする