NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合扉質量(kg)
185以下
タイプ
中心吊り一方開き 左勝手
注文コード
12927157
品番
F-845【左勝手】
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉質量・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
左右勝手があります。
用途
防火ドア用
タイプ
中心吊り一方開き 左勝手
仕様1
本体移動調整型
認定番号
【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
適合扉質量(kg)
185以下
適合ドアサイズ
1500×2400mm