HC-35T【右勝手】 オートパワーヒンジ HC-35 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927471 HC-35T【右勝手】 オートパワーヒンジ HC-35 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927471 HC-35T【右勝手】 オートパワーヒンジ HC-35 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927471 HC-35T【右勝手】 オートパワーヒンジ HC-35 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927471

オートパワーヒンジ HC-35

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12927471 品番HC-35T【右勝手】
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中心吊り一方開き。開き角度は180°
コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。
防火ドア、排煙ドア等に対応。
開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。
調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。
U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。
左右勝手があります。

用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)55以上 適合扉質量(kg)650以下 適合ドアサイズ3500×3000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする