積水樹脂商事
積水樹脂商事の 内装商品
積水樹脂商事の 収納用品
積水樹脂商事の ランドリー収納
ランドリースタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12928259
品番
STIK-P2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
シンプル・スマートに使えるランドリースタンドです。L型に広げてすぐに使えるのでアイロン作業などでの一時干しなどにも最適です。折りたたんで約6cm幅にコンパクト収納できます。
材質
樹脂コーティングスチールパイプΦ22mm、ABS樹脂、スチール(メッキ)
質量(kg)
1.9
色
ホワイト
収納時寸法(cm)
6×60×117
使用時寸法(cm)
60×60×117
注意
※かけられる重さ:全体で約6kgまで